LEGRAND - LEG8362555 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L500ZC - 8362555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
8009561569126
Artikelnummer
LEG8362555
Herstellernummer
8362555
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
445 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


