Startseite

LEGRAND - LEG8362554 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L400ZC - 8362554

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8362554 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569119

Artikelnummer

LEG8362554

Herstellernummer

8362554

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

445 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 400 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie