Startseite

LEGRAND - LEG8362553 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L300ZC - 8362553

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8362553 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L300ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569102

Artikelnummer

LEG8362553

Herstellernummer

8362553

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

445 mm

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 300 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie