Startseite

LEGRAND - LEG8362552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200ZC - 8362552

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8362552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

GLO-4

EAN

8009561569096

Artikelnummer

LEG8362552

Herstellernummer

8362552

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

445 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 200 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione