Startseite

LEGRAND - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC - 8362546

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569089

Artikelnummer

LEG8362546

Herstellernummer

8362546

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

445 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Incrocio piano. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie