Startseite

LEGRAND - LEG8362544 GLO4-INCROCIO R450 L400ZC - 8362544

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8362544 GLO4-INCROCIO R450 L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569065

Artikelnummer

LEG8362544

Herstellernummer

8362544

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

445 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie