LEGRAND - LEG8362533 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L300ZC - 8362533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 445 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561569003
Artikelnummer
LEG8362533
Herstellernummer
8362533
Hersteller
BTI
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
445 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


