Startseite

LEGRAND - LEG8361534 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L400ZC - 8361534

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8361534 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geklickt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

Produktserien

GLO-4

EAN

8009561568884

Artikelnummer

LEG8361534

Herstellernummer

8361534

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Elemento rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione