LEGRAND - LEG8361532 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L200ZC - 8361532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561568860
Artikelnummer
LEG8361532
Herstellernummer
8361532
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


