Startseite

LEGRAND - LEG8312556 Steige-/Fallstuck 600/100 - 8312556

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8312556 Steige-/Fallstuck 600/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568785

Artikelnummer

LEG8312556

Herstellernummer

8312556

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

445 mm

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincata sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie