LEGRAND - LEG8312555 Steige-/Fallstuck 500/100 - 8312555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Innenradius - 445 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561568778
Artikelnummer
LEG8312555
Herstellernummer
8312555
Hersteller
BTI
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
445 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


