LEGRAND - LEG8312554 Steige-/Fallstuck 400/100 - 8312554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 445 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561568761
Artikelnummer
LEG8312554
Herstellernummer
8312554
Hersteller
BTI
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
445 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


