Startseite

LEGRAND - LEG8312552 Steige-/Fallstuck 200/100 - 8312552

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8312552 Steige-/Fallstuck 200/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568747

Artikelnummer

LEG8312552

Herstellernummer

8312552

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

445 mm

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 200 mm. Zincata sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie