Startseite

LEGRAND - LEG8312544 GLO4-INCROCIO R450 L400Z - 8312544

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8312544 GLO4-INCROCIO R450 L400Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568716

Artikelnummer

LEG8312544

Herstellernummer

8312544

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

445 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato sendzimir

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie