Startseite

LEGRAND - LEG8312542 GLO4-INCROCIO R450 L200Z - 8312542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 450 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568693

Artikelnummer

LEG8312542

Herstellernummer

8312542

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

450 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Incrocio piano. Larghezza 200 mm. Zincato sendzimir