Startseite

LEGRAND - LEG8311536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600Z - 8311536

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8311536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geklickt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GLO-4

EAN

8009561568563

Artikelnummer

LEG8311536

Herstellernummer

8311536

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Länge:

3000 mm

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Elemento rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir