Startseite

LEGRAND - LEG8311532 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L200Z - 8311532

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8311532 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L200Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geklickt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561568525

Artikelnummer

LEG8311532

Herstellernummer

8311532

Hersteller

BTI

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Elemento rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie