LEGRAND - LEG82998 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
5 ST
EAN
8009561199064
Artikelnummer
LEG82998
Herstellernummer
82998
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
20 mm
Einteilig:
nein
Gesamtlänge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein



