LEGRAND - LEG82997 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
5 ST
EAN
8009561198913
Artikelnummer
LEG82997
Herstellernummer
82997
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Farbe:
grau