Startseite

LEGRAND - LEG82990 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 R7035

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82990 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561199187

Artikelnummer

LEG82990

Herstellernummer

82990

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

44 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

53.5 mm

Gesamthöhe:

72 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: M50x1,5