LEGRAND - LEG82988 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561199125
Artikelnummer
LEG82988
Herstellernummer
82988
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Gesamthöhe:
56 mm
Farbe:
grau