LEGRAND - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 R70 - 82970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8009561198708
Artikelnummer
LEG82970
Herstellernummer
82970
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamthöhe:
67 mm
Farbe:
grau


