Startseite

LEGRAND - LEG82960 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 NERO - 82960

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82960 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561557604

Artikelnummer

LEG82960

Herstellernummer

82960

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

44 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

53.5 mm

Gesamthöhe:

72 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: M50x1,5