Startseite

LEGRAND - LEG82959 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 NERO - 82959

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82959 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561199002

Artikelnummer

LEG82959

Herstellernummer

82959

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

50 mm

Gesamthöhe:

67 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: M40x1,5