Startseite

LEGRAND - LEG82958 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82958 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561198975

Artikelnummer

LEG82958

Herstellernummer

82958

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Gesamthöhe:

56 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: M32x1,5