Startseite

LEGRAND - LEG82955 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82955 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561121072

Artikelnummer

LEG82955

Herstellernummer

82955

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: M25x1,5