Startseite

LEGRAND - LEG82954 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO - 82954

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82954 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561121065

Artikelnummer

LEG82954

Herstellernummer

82954

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.5 mm

Gesamthöhe:

34 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: M20x1,5