Startseite

LEGRAND - LEG82943 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=12 NERO - 82943

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82943 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561120983

Artikelnummer

LEG82943

Herstellernummer

82943

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5