Startseite

LEGRAND - LEG82936 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 NER - 82936

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82936 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4  D=20 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561120945

Artikelnummer

LEG82936

Herstellernummer

82936

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: G3/4