LEGRAND - LEG82930 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 GRIGI - 82930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
8 ST
EAN
8009561198883
Artikelnummer
LEG82930
Herstellernummer
82930
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
53.5 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Farbe:
grau


