Startseite

LEGRAND - LEG82909 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 GRIGI - 82909

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82909 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1  D=32 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561198401

Artikelnummer

LEG82909

Herstellernummer

82909

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Gesamthöhe:

56 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1