LEGRAND - LEG82448 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M50 D=40 - 82448
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 45°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8009561205628
Artikelnummer
LEG82448
Herstellernummer
82448
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


