Startseite

LEGRAND - LEG82446 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82446

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82446 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M32 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561119338

Artikelnummer

LEG82446

Herstellernummer

82446

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5