LEGRAND - LEG82445 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M25 D=21 - 82445
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 45°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561119321
Artikelnummer
LEG82445
Herstellernummer
82445
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


