Startseite

LEGRAND - LEG82442 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M16 D=12 - 82442

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82442 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M16 D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561119291

Artikelnummer

LEG82442

Herstellernummer

82442

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

45°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M16x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie