LEGRAND - LEG82428 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG21 D=21 - 82428
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 45°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
25 ST
EAN
8009561119239
Artikelnummer
LEG82428
Herstellernummer
82428
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie