Startseite

LEGRAND - LEG82408 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35 - 82408

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82408 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561119130

Artikelnummer

LEG82408

Herstellernummer

82408

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

45°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie