Startseite

LEGRAND - LEG82347 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M40 D=35 - 82347

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82347 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M40 D=35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561527805

Artikelnummer

LEG82347

Herstellernummer

82347

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie