LEGRAND - LEG82344 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M20 D=16 - 82344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561118898
Artikelnummer
LEG82344
Herstellernummer
82344
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie