Startseite

LEGRAND - LEG82330 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG36 D=35 - 82330

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82330 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG36 D=35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561118836

Artikelnummer

LEG82330

Herstellernummer

82330

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie