Startseite

LEGRAND - LEG82328 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG21 D=21 - 82328

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82328 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG21 D=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561118812

Artikelnummer

LEG82328

Herstellernummer

82328

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: PG21

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie