Startseite

LEGRAND - LEG82310 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82310

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82310 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G2 D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561528864

Artikelnummer

LEG82310

Herstellernummer

82310

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

20 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie