LEGRAND - LEG82300 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1/4 D=8 - 82300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8009561118621
Artikelnummer
LEG82300
Herstellernummer
82300
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Gewindelänge:
10 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


