LEGRAND - LEG82247 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M50D=40 - 82247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561205482
Artikelnummer
LEG82247
Herstellernummer
82247
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


