Startseite

LEGRAND - LEG82243 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D=16 - 82243

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82243 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D=16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561118447

Artikelnummer

LEG82243

Herstellernummer

82243

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M20x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie