Startseite

LEGRAND - LEG82237 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D=27 - 82237

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82237 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561205420

Artikelnummer

LEG82237

Herstellernummer

82237

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie