Startseite

LEGRAND - LEG82212 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4 D=102 - 82212

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82212 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4  D=102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 102 mm

  • Nenngröße in Zoll - 4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

2000 Metal

EAN

8009561118362

Artikelnummer

LEG82212

Herstellernummer

82212

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

102 mm

Nenngröße in Zoll:

4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

102 mm

Gewindelänge:

27 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 102mm Filettatura: G 4;