Startseite

LEGRAND - LEG82210 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 1/2 D=6 - 82210

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82210 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 1/2 D=6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561118348

Artikelnummer

LEG82210

Herstellernummer

82210

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

63 mm

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

63 mm

Gewindelänge:

22.5 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 63mm Filettatura: G2 1/2;