LEGRAND - LEG82209 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561118331
Artikelnummer
LEG82209
Herstellernummer
82209
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
16.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


