Startseite

LEGRAND - LEG82206 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 D=27 - 82206

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82206 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1  D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 15 ST

Produktserien

EAN

8009561528499

Artikelnummer

LEG82206

Herstellernummer

82206

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: G1;